9734000030000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 3,000
Matrici per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73400 3.000
Rubix:160000000196761
Produttore:9734000030000
EAN:4031095006727


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m 3 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 2,92 mm |
| Filo | 0,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9734000030000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 3,000
Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m 3 |
| Diametro della gabbia | 2,92 mm |
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Spessore della gabbia | 5 mm |
| Tolleranza | 6g |
| Tipologia | iso m |
| 3.000 mm | |
| 5.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione