9734130120000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 12,000

Matrici per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73413 12.000
Rubix:160000000196792
EAN:4031095014791
9734130120000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 12,000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12
Diametro della gabbia11,83 mm
Filo1,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9734130120000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 12,000


Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS-E, Finitura superficiale: nitrurata, 6g, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Tipo di filettaturam12
Diametro della gabbia11,83 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e
Spessore della gabbia14 mm
Tolleranza6g
Tipologiaiso mf
12.000 mm
14.000 mm
Paese d'origineDE
82,04 IVA esclusa
/ Unità
100,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione