Riferimenti
Dormer:F1407/8
Rubix:160000001325743
EAN:7320760104712




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bsw 7/8 x9 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 55 mm |
| Filo | 2,82 mm |
Dettagli del prodotto : FILIERE ISO HSS F1407/8
Inserto da taglio in HSS per filettatura BSW ISO 2568 per acciaio non legato <850 N/mm². Ghisa. Alluminio e leghe alluminio-magnesio Si <10%.
Applicazioni
• Acciaio da truciolatura / acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione / acciaio per cementazione (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio-magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione / acciaio per cementazione (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio-magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bsw 7/8 x9 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 55 mm |
| Filo | 2,82 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Tipo di stampo | taglio a cesoia (punta arrotondata) |
| Tipo di filettatura | 7/8 '' |
| Diametro di filettatura | 22,23 mm |
| N° di filetti per pollice | 9 |
| Spessore della gabbia | 22 mm |
| Tipologia | punta arrotondata |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione