9734000040000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 4,000

Matrici per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73400 4.000
Rubix:160000000196763
Produttore:9734000040000
EAN:4031095006741
9734000040000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 4,000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam 4
Diametro della gabbia3,91 mm
Filo0,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9734000040000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 4,000


Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Tipo di filettaturam 4
Diametro della gabbia3,91 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia5 mm
Tolleranza6g
Tipologiaiso m
4.000 mm
5.000 mm
Paese d'origineDE
40,29 IVA esclusa
/ Unità
49,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione