9734130200000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 20,000

Matrici per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73413 20.000
Rubix:160000000196795
EAN:4031095014821
9734130200000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 20,000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam20
Diametro della gabbia19,79 mm
Filo2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9734130200000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 20,000


Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS-E, Finitura superficiale: nitrurata, 6g, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,2 g
Tipo di filettaturam20
Diametro della gabbia19,79 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Spessore della gabbia18 mm
Tolleranza6g
Tipologiaiso mf
20.000 mm
18.000 mm
Paese d'origineDE
125,96 IVA esclusa
/ Unità
153,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione