Riferimenti
GISS Cutline:832176
Rubix:170000000559834
EAN:3660338050657


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 38,1 mm |
| Filo | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : FILIERA TONDA STANDARD METRICO 832176
- Regolabile liscio
- BS 1127
- Fustelle grossolane divise
- Taglio a destra
- BS 1127
- Fustelle grossolane divise
- Taglio a destra
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 38,1 mm |
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Spessore della gabbia | 15 mm |
| Tipologia | filettature tonde - ingresso rettificato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione