9734000010000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 1,000

Matrici per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73400 1.000
Rubix:160000000196757
Produttore:9734000010000
EAN:4031095008387
9734000010000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 1,000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam 1
Diametro della gabbia0,97 mm
Filo0,25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9734000010000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 1,000


Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Tipo di filettaturam 1
Diametro della gabbia0,97 mm
Filo0,25 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia5 mm
Tolleranza6g
Tipologiaiso m
1.000 mm
5.000 mm
Paese d'origineDE
68,62 IVA esclusa
/ Unità
83,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione