9734130160000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 16,000

Matrici per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73413 16.000
Rubix:160000000196794
EAN:4031095014814
9734130160000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 16,000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam16
Diametro della gabbia15,82 mm
Filo2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9734130160000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 16,000


Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS-E, Finitura superficiale: nitrurata, 6g, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,15 g
Tipo di filettaturam16
Diametro della gabbia15,82 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Spessore della gabbia18 mm
Tolleranza6g
Tipologiaiso mf
16.000 mm
18.000 mm
Paese d'origineDE
112,58 IVA esclusa
/ Unità
137,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione