FILIERE ISO HSS F1405/8

Filiere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:F1405/8
Rubix:160000001325741
EAN:7320760104699
FILIERE ISO HSS F1405/8

Riepilogo info tecniche

Diametro della gabbia45 mm
Materiale del corpohss
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FILIERE ISO HSS F1405/8


Inserto da taglio in HSS per filettatura BSW ISO 2568 per acciaio non legato <850 N/mm². Ghisa. Alluminio e leghe alluminio-magnesio Si <10%.

Applicazioni

• Acciaio da truciolatura / acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione / acciaio per cementazione (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio-magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della gabbia45 mm
Materiale del corpohss
Tipo di filettatura5/8 ''
Diametro di filettatura15,88 mm
N° di filetti per pollice11
Spessore della gabbia18 mm
Finituralucidato
92,40 IVA esclusa
/ Unità
112,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione