FILIERE ISO HSS F100M4

Dado per matrice HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:F100M4
Rubix:160000001325641
EAN:7320760103920
FILIERE ISO HSS F100M4

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturametrica
Diametro della gabbia20 mm
Filo0,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FILIERE ISO HSS F100M4


Dado in HSS per filettatura metrica ISO 2568 per acciaio non legato <850 N/mm². Ghisa. Leghe di alluminio e alluminio-magnesio Si <10%.
FILIERE MAIN M 4 X 0.70 F100 20 6G HSS

Applicazioni

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
- Alluminio magnesio non(<100 HB <350 N/mm²)
- alluminio legato al silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²) - alluminio legato al silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- alluminio legato Silicio > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturametrica
Diametro della gabbia20 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia5 mm
Tolleranza6g
Tipologiadestrorsa
40,95 IVA esclusa
/ Unità
49,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione