Riferimenti
Dormer:F1401
Rubix:160000001325744
EAN:7320760104576




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bsw 1' destro |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 55 mm |
| Filo | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : FILIERE ISO HSS F1401
Inserto da taglio in HSS per filettatura BSW ISO 2568 per acciaio non legato <850 N/mm². Ghisa. Alluminio e leghe alluminio-magnesio Si <10%.
Applicazioni
• Acciaio da truciolatura / acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione / acciaio per cementazione (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio-magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione / acciaio per cementazione (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio-magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bsw 1' destro |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 55 mm |
| Filo | 25,4 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Tipo di stampo | inserto a disco completamente rotondo (inserto da taglio rotondo a naso di pistola) con taglio di pelatura |
| Tipo di filettatura | 1' '' |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| N° di filetti per pollice | 8 |
| Spessore della gabbia | 22 mm |
| Tolleranza | media |
| Tipologia | naso a pistola |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione