9734130060000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 6,000
Matrici per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73413 6.000
Rubix:160000000196789
EAN:4031095014760


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m 6 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 5,88 mm |
| Filo | 1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9734130060000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 6,000
Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS-E, Finitura superficiale: nitrurata, 6g, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m 6 |
| Diametro della gabbia | 5,88 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Spessore della gabbia | 7 mm |
| Tolleranza | 6g |
| Tipologia | iso mf |
| 6.000 mm | |
| 7.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione