9734000060000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 6,000

Matrici per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73400 6.000
Rubix:160000000196765
Produttore:9734000060000
EAN:4031095006772
9734000060000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 6,000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam 6
Diametro della gabbia5,88 mm
Filo1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9734000060000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 6,000


Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Tipo di filettaturam 6
Diametro della gabbia5,88 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia7 mm
Tolleranza6g
Tipologiaiso m
6.000 mm
7.000 mm
Paese d'origineDE
35,05 IVA esclusa
/ Unità
42,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore