9734000200000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 20,000

Matrici per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73400 20.000
Rubix:160000000196773
Produttore:9734000200000
EAN:4031095006857
9734000200000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 20,000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam20
Diametro della gabbia19,79 mm
Filo2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9734000200000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 20,000


Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Tipo di filettaturam20
Diametro della gabbia19,79 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia18 mm
Tolleranza6g
Tipologiaiso m
20.000 mm
18.000 mm
Paese d'origineDE
79,69 IVA esclusa
/ Unità
97,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore