FILIERE ISO HSS F1403/4

Filiere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:F1403/4
Rubix:160000001325742
EAN:7320760104651
FILIERE ISO HSS F1403/4

Riepilogo info tecniche

Diametro della gabbia45 mm
Materiale del corpohss
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FILIERE ISO HSS F1403/4


Inserto da taglio in HSS per filettatura BSW ISO 2568 per acciaio non legato <850 N/mm². Ghisa. Alluminio e leghe alluminio-magnesio Si <10%.

Applicazioni

• Acciaio da truciolatura / acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione / acciaio per cementazione (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio-magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della gabbia45 mm
Materiale del corpohss
Tipo di filettatura3/4
N° di filetti per pollice10
Spessore della gabbia18 mm
103,60 IVA esclusa
/ Unità
126,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione