FILIERA TONDA STANDARD METRICO 832169

Filiera metrica HSS regolabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:832169
Rubix:170000000559827
EAN:3660338050589
FILIERA TONDA STANDARD METRICO 832169
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturametrico
Diametro della gabbia25,4 mm
Filo1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FILIERA TONDA STANDARD METRICO 832169


- Regolabile liscio
- BS 1127
- Fustelle grossolane divise
- Taglio a destra
HSS METRIC DIE M6x100 - EXT DIAMETER 25,4

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturametrico
Diametro della gabbia25,4 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia9 mm
Tipologiafiletti rettificati - ingresso rettificato
5,62 IVA esclusa
/ Unità
6,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore