9734000270000-FILIERE PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 27,000
Matrici per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73400 27.000
Rubix:999210625023277
Produttore:9734000270000
EAN:4031095006888


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m27 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 26,77 mm |
| Filo | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9734000270000-FILIERE PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 27,000
Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m27 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 26,77 mm |
| Filo | 3 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Tipo di stampo | forma b |
| Tipo di filettatura | m27 x 3,00 '' |
| Diametro | 65 mm |
| Diametro di filettatura | 27 mm |
| Spessore della gabbia | 25 mm |
| Tolleranza | 6g |
| Tipologia | filiere tondo standard per filettatura metrica iso (din en 22568) |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione