FILIERE ISO HSS F201M3

Inserti di taglio F201

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:F201M3
Rubix:160000001325663
EAN:7320760164747
FILIERE ISO HSS F201M3

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam3
Diametro della gabbia20 mm
Filo0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FILIERE ISO HSS F201M3


Piastrina HSS per filettatura metrica DIN-EN 22568 per acciaio non legato <850 N/mm². Ghisa. Alluminio e leghe alluminio-magnesio Si <10%.

Applicazioni

• Acciaio - acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione - acciaio cementato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm ²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato Silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato Silicio > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam3
Diametro della gabbia20 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia5 mm
Tipologiacon punta arrotondata
60,69 IVA esclusa
/ Unità
74,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione