9734000450000-FILIERE PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 45,000
Matrici per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73400 45.000
Rubix:999210625023278
Produttore:9734000450000
EAN:4031095006925


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m45 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 90 mm |
| Filo | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9734000450000-FILIERE PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 45,000
Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m45 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 90 mm |
| Filo | 4,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Tipo di stampo | forma b |
| Tipo di filettatura | m45 '' |
| Diametro | 90 mm |
| Diametro di filettatura | 45 mm |
| Spessore della gabbia | 36 mm |
| Tolleranza | 6g |
| Tipologia | iso m |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 499,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 608,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione