Riferimenti
Dormer:F100M6
Rubix:160000001325644
Produttore:5978681
EAN:7320760103951


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 20 mm |
| Filo | 1 mm |
Dettagli del prodotto : FILIERE ISO HSS F100M6
Dado in HSS per filettatura metrica ISO 2568 per acciaio non legato <850 N/mm². Ghisa. Leghe di alluminio e alluminio-magnesio Si <10%.
FILIERA PRINCIPALE M 6 X 1,00 F100 20 6G HSS
Applicazioni
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
- Alluminio magnesio non(<100 HB <350 N/mm²)
- alluminio legato al silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²) - alluminio legato al silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- alluminio legato Silicio > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
- Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
- Alluminio magnesio non(<100 HB <350 N/mm²)
- alluminio legato al silicio 0. 5% (<150 HB <500 N/mm²) - alluminio legato al silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- alluminio legato Silicio > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 20 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Spessore della gabbia | 7 mm |
| Tolleranza | 6g |
| Tipologia | diritto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione