Riferimenti
GISS Cutline:832167
Rubix:170000000559825
EAN:3660338050565


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 25,4 mm |
| Filo | 0,7 mm |
Dettagli del prodotto : FILIERA TONDA STANDARD METRICO 832167
- Regolabile liscio
- BS 1127
- Fustelle grossolane divise
- Taglio a destra
- BS 1127
- Fustelle grossolane divise
- Taglio a destra
HSS METRIC DIE M4x70 - EXT DIAMETER 25,4
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 25,4 mm |
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Spessore della gabbia | 8 mm |
| Tipologia | filetti rettificati - ingresso rettificato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione