9734000220000-FILIERE PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 22,000
Matrici per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73400 22.000
Rubix:999210625023276
Produttore:9734000220000
EAN:4031095006864


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | filettatura metrica iso (din 13) / din en 22568 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 55 mm |
| Filo | 21,79 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9734000220000-FILIERE PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 22,000
Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | filettatura metrica iso (din 13) / din en 22568 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 55 mm |
| Filo | 21,79 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Tipo di stampo | form b |
| Tipo di filettatura | din en 22568 / din 13 - filettatura metrica iso '' |
| Diametro | 22 mm |
| Diametro di filettatura | 22 mm |
| Spessore della gabbia | 22 mm |
| Tolleranza | 6g |
| Tipologia | filiera tonda (round die) per filettatura metrica iso |
| Finitura | opaco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione