9734000080000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 8,000
Matrici per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73400 8.000
Rubix:160000000196767
Produttore:9734000080000
EAN:4031095006796


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m 8 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 7,87 mm |
| Filo | 1,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9734000080000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 8,000
Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m 8 |
| Diametro della gabbia | 7,87 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Spessore della gabbia | 9 mm |
| Tolleranza | 6g |
| Tipologia | iso m |
| 8.000 mm | |
| 9.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore