Riferimenti
Dormer:F201M6
Rubix:160000001325666
EAN:7320760105054




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 20 mm |
| Filo | 1 mm |
Dettagli del prodotto : FILIERE ISO HSS F201M6
Piastrina HSS per filettatura metrica DIN-EN 22568 per acciaio non legato <850 N/mm². Ghisa. Alluminio e leghe alluminio-magnesio Si <10%.
FILIERE MAIN 6X0.75 F201 20 6G HSS
Applicazioni
• Acciaio - acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione - acciaio cementato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm ²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato Silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato Silicio > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione - acciaio cementato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm ²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio magnesio non legato (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato Silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato Silicio > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 20 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Spessore della gabbia | 7 mm |
| Tipologia | placchetta di taglio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione