9734000120000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 12,000

Matrici per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73400 12.000
Rubix:160000000196769
Produttore:9734000120000
EAN:4031095006819
9734000120000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 12,000

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12
Diametro della gabbia11,83 mm
Filo1,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9734000120000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 12,000


Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Tipo di filettaturam12
Diametro della gabbia11,83 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia14 mm
Tolleranza6g
Tipologiaiso m
12.000 mm
14.000 mm
Paese d'origineDE
57,38 IVA esclusa
/ Unità
70,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore