Riferimenti
Dormer:F110M26X1.5
Rubix:160000001325721
EAN:7320760104200


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 55 mm |
| Filo | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : FILIERE ISO HSS F110M26X1.5
Dado filettatore in HSS per filettatura metrica DIN 2568 per acciaio non legato <850 N/mm². Ghisa. Alluminio e leghe alluminio-magnesio Si <10%.
Applicazioni
• Acciaio da lavorazione, acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione, acciaio cementato/carburizzato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio e magnesio non legati (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione, acciaio cementato/carburizzato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio e magnesio non legati (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 55 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Spessore della gabbia | 16 mm |
| Tolleranza | 6g |
| Tipologia | destrorsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 188,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione