9734130080000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 8,000
Matrici per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73413 8.000
Rubix:160000000196790
EAN:4031095014777


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m 8 |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 7,87 mm |
| Filo | 1,25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9734130080000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS-E 73413 8,000
Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS-E, Finitura superficiale: nitrurata, 6g, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m 8 |
| Diametro della gabbia | 7,87 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Spessore della gabbia | 9 mm |
| Tolleranza | 6g |
| Tipologia | iso mf |
| 8.000 mm | |
| 9.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione