Riferimenti
Rif. sostituito:5103058
GISS Cutline:832175
Rubix:170000000559833
EAN:3660338050640


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 38,1 mm |
| Filo | 2 mm |
Dettagli del prodotto : FILIERA TONDA STANDARD METRICO 832175
- Regolabile liscio
- BS 1127
- Fustelle grossolane divise
- Taglio a destra
- BS 1127
- Fustelle grossolane divise
- Taglio a destra
HSS METRIC DIE M16x200 - EXT DIAMETER 38,1
Applicazioni
Utilizzo con svolta a sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Diametro della gabbia | 38,1 mm |
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Spessore della gabbia | 13 mm |
| Tipologia | filetti rettificati - ingresso rettificato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore