9734000035000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 3,500

Matrici per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73400 3.500
Rubix:160000000196762
Produttore:9734000035000
EAN:4031095006734
9734000035000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 3,500

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam 3,5
Diametro della gabbia3,41 mm
Filo0,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9734000035000-FILIERA PER FILETTATURA METRICA ISO DIN EN 22568 HSS 73400 3,500


Matrici per filettature metriche ISO, DIN EN 22568, Forma: B, HSS, Finitura superficiale: brillante, 6g, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Tipo di filettaturam 3,5
Diametro della gabbia3,41 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia5 mm
Tolleranza6g
Tipologiaiso m
3.500 mm
5.000 mm
Paese d'origineDE
48,44 IVA esclusa
/ Unità
59,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione