FILIERE ISO HSS F110M22X1.0

Dado filettatore F110

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:F110M22X1.0
Rubix:160000001325715
EAN:7320760104149
FILIERE ISO HSS F110M22X1.0

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturametrico
Diametro della gabbia55 mm
Filo1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FILIERE ISO HSS F110M22X1.0


Dado filettatore in HSS per filettatura metrica DIN 2568 per acciaio non legato <850 N/mm². Ghisa. Alluminio e leghe alluminio-magnesio Si <10%.

Applicazioni

• Acciaio da lavorazione, acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione, acciaio cementato/carburizzato (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa duttile/ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio e magnesio non legati (<100 HB <350 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato con silicio > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturametrico
Diametro della gabbia55 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia16 mm
Tolleranza6g
Tipologiadestrorso
148,40 IVA esclusa
/ Unità
181,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione