FILIERA TONDA STANDARD METRICO 832166

Filiera metrica HSS regolabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

GISS Cutline:832166
Rubix:170000000559824
EAN:3660338050558
FILIERA TONDA STANDARD METRICO 832166
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturametrico
Diametro della gabbia25,4 mm
Filo0,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FILIERA TONDA STANDARD METRICO 832166


- Regolabile liscio
- BS 1127
- Fustelle grossolane divise
- Taglio a destra
HSS METRIC DIE M3x50 - EXT DIAMETER 25,4

Applicazioni

Utilizzo con svolta a sinistra
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturametrico
Diametro della gabbia25,4 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss
Spessore della gabbia8 mm
Tipologiafiletti rettificati - ingresso rettificato
5,62 IVA esclusa
/ Unità
6,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore