564121-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS
Filter regulator
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS
Rubix:160000000604248
Produttore:564121
EAN:4052568211523
Documenti
Dettagli del prodotto : 564121-FILTRO-RIDUTTORE MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS
Filtro-riduttore MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza in metallo, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=9, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=Con lucchetto (accessorio), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS 564121
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3571 g |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Portata volumetrica | 18000 l/min |
| Dimensioni costruttive | 90 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Connessione 1 | module without connection thread, without base plate (without connection plate) |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 254,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 310,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione