159584-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-MIDI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/2-D-MIDI
Rubix:160000000584475
Produttore:159584
EAN:4052568011802
159584-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-MIDI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159584-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-MIDI


Regolatore filtro LFR-1/2-D-MIDI Con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico di condensa manuale. Dimensione=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con la serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x94x60 mm
Peso1251,1 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica3400 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
184,22 IVA esclusa
/ Unità
224,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore