529189-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z

Valvola di controllo del filtro MS6-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z
Rubix:160000000596764
Produttore:529189
EAN:4052568163709
529189-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529189-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z


Filtro-riduttore MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z Pressione di uscita max. 12 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra. Taglia=6, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1054 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione minima di esercizio0,8 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Portata volumetrica4500 l/min
Dimensioni costruttive62
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1/2
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
77,94 IVA esclusa
/ Unità
95,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore