00983064-ARTICOLO AC20A-F02-A

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AC20A-F02-A
Rubix:999221025047912
Produttore:AC20A-F02-A
EAN:3618035603751
00983064-ARTICOLO AC20A-F02-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/4 bspp ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983064-ARTICOLO AC20A-F02-A


AC10A-40A-A (FRL), nuovo modello modulare, filtro regolatore + lubrificatore

Punti di forza

Buona resistenza alla corrosione. Cartuccia filtrante e serbatoio di solidarietà per una sostituzione manuale e più rapida. Protezione del serbatoio in policarbonato trasparente per una visibilità a 360 gradi.

Applicazioni

Ideale per la rimozione degli agenti contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x155x83 mm
Peso336 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/4 bspp ''
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Materialeserbatoio: policarbonato
Portata volumetrica500 l/min
Dimensioni costruttive20
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
62,09 IVA esclusa
/ Unità
75,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione