Riferimenti
Camozzi:MC104-C-5
Rubix:170000000467975
Produttore:40-3124-BH00

Documenti
Dettagli del prodotto : 40-3124-BH00 MC104-C-5
La FRL Series MC, nella versione assemblata, può essere facilmente assemblata mediante tiranti modulari sui quali è possibile montare i singoli elementi senza alcun limite nella composizione. Le connessioni possono essere effettuate direttamente sugli elementi o sulle flange terminali (Kit A), con il vantaggio che, in caso di manutenzione, il gruppo può essere estratto senza scollegare la tubazione. La versione con flange è fornita senza tiranti.
Punti di forza
•Design pulito
Elevata modularità
Manutenzione facile
Elevata modularità
Manutenzione facile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Materiale | zama;nbr;tecnopolimero |
| Portata volumetrica | 1450 l/min |
| Dimensioni costruttive | 0 |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione