Riferimenti
Mecaline:891701
Rubix:999220906001567
EAN:3660338443398

Documenti
Dettagli del prodotto : FR+L S1 G1/8 891701
Filtro regolatore e lubrificatore (RF.L) disponibile in 3 diverse misure di corpo in alluminio con diverse gamme di portata, gamma di pressione da 0,15 a 0,9 MPa, scarico semi-automatico + scarico manuale, meccanismo autobloccante pressato per evitare il movimento anomalo della pressione impostata causato da interferenze esterne. Manometro quadrato circolare preinstallato che con clip e lente di ingrandimento viene utilizzato per risparmiare spazio di installazione, e staffe di installazione. Filtro da 40 μm e vaschetta in alluminio. Unità di lubrificazione collegata con struttura di gocciolamento dell'olio proporzionale che adotta il tipo di tenuta a intercapedine, la quantità di olio erogato può essere regolata con precisione cambiando la posizione dell'indicatore ad anello graduato. È possibile il riempimento dell'olio mentre il lubrificatore è sotto pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/8 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 9 bar |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | g 1/8 in |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione