162711-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-7-MINI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/4-D-7-MINI-A
Rubix:160000000585441
Produttore:162711
EAN:4052568132309
162711-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-7-MINI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162711-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-7-MINI-A


Filtro-riduttore LFR-1/4-D-7-MINI-A Pressione di uscita max. 7 bar, con protezione metallica e manometro. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)275x75x45 mm
Peso557 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica1500 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1/4
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
235,17 IVA esclusa
/ Unità
286,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione