8098376-UNITŔ DI MANUTENZIONE MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B

Unità di servizio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B
Rubix:999221206044773
Produttore:8098376
EAN:4052568609146
8098376-UNITŔ DI MANUTENZIONE MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8098376-UNITŔ DI MANUTENZIONE MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B


Grazie all'ampia gamma di prodotti, ai componenti altamente efficaci e all'ampia scelta di funzioni, la serie MS di Festo offre un concetto completo per la preparazione dell'aria compressa. È adatta a semplici applicazioni standard e a soluzioni specifiche per applicazioni con requisiti di qualità molto elevati. Sono disponibili come singoli componenti, combinazioni preassemblate a magazzino, combinazioni specifiche per le applicazioni o soluzioni complete chiavi in mano. Le cinque dimensioni della serie MS consentono di ottenere le massime portate con il minimo ingombro.

Punti di forza

Sensori integrati
Funzioni di sicurezza
Risparmio energetico

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica1700 l/min
Dimensioni costruttive4
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima50 °C
96,62 IVA esclusa
/ Unità
117,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione