162697-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-O-MIDI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-3/8-D-O-MIDI-A
Rubix:160000000585427
Produttore:162697
EAN:4052568132231
162697-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-O-MIDI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162697-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-O-MIDI-A


Filtro-riduttore LFR-3/8-D-O-MIDI-A Con protezione metallica, senza manometro, capacit  filtrante 40 µm.Con scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x70x345 mm
Peso1208 g
Diametro di filettatura (pollici)g3/8 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica3100 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g3/8
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
256,34 IVA esclusa
/ Unità
312,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione