Riferimenti
Pneumax:1730.7B.BC
Rubix:999180300020010

Documenti
Dettagli del prodotto : 17307BBC
FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Materiale | aleación ligera (cuerpo); vasos en material termoplástico transparente con protección antichoque; elemento filtrante poroso in hdpe |
| Portata volumetrica | 20 l/min |
| Dimensioni costruttive | 3 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Connessione 1 | 1/2 |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
