529149-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z
Valvola di controllo del filtro MS4-LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z
Rubix:160000000596733
Produttore:529149
EAN:4052568084851

Documenti
Dettagli del prodotto : 529149-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z
Filtro-riduttore MS4-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z Pressione di uscita max. 7 bar, filtro da 40 µm, con manometro, manopola di regolazione con chiusura, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra. Taglia=4, Serie=MS, Dispositivo antimanomissione=(* Manopola con arresto, * Con lucchetto (accessorio)), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x92x120 mm |
|---|---|
| Peso | 394,47 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Pressione minima di esercizio | 0,8 bar |
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
| Portata volumetrica | 1700 l/min |
| Dimensioni costruttive | 40 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | g1/4 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione