162713-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-7-MIDI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-3/8-D-7-MIDI-A
Rubix:160000000585443
Produttore:162713
EAN:4052568132323
162713-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-7-MIDI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162713-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-7-MIDI-A


Filtro-riduttore LFR-3/8-D-7-MIDI-A Pressione di uscita max. 7 bar, con protezione metallica e manometro. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1277,02 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica3200 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 13/8
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 281,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione