159637-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-MAXI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1-D-MAXI-A
Rubix:160000000584526
Produttore:159637
EAN:4052568126810
159637-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-MAXI-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159637-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-MAXI-A


Regolatore filtro LFR-1-D-MAXI-A Con coppa di protezione in metallo e manometro. Con scarico automatico della condensa. Dimensione=Maxi, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con serratura, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)410x130x105 mm
Peso1713 g
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica10000 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
534,56 IVA esclusa
/ Unità
652,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione