186483-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MIDI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFR-1/4-D-5M-MIDI
Rubix:160000000587967
Produttore:186483
EAN:4052568014711
186483-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MIDI

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186483-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MIDI


Filtro-riduttore LFR-1/4-D-5M-MIDI Con protezione metallica e manometro, capacit  filtrante 5 µm..Con scarico manuale della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)330x60x90 mm
Peso1288,1 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica1600 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1/4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
€ 203,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione