FR+L 1/4 20 08 TAZZA PROTETTA C.ME 17006BBCP (ATTIVO)
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1700.6B.BC.P
Rubix:999180300019237

Documenti
Dettagli del prodotto : FR+L 1/4 20 08 TAZZA PROTETTA C.ME 17006BBCP (ATTIVO)
FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Tazza Protetta:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Materiale | lega di zinco |
| Portata volumetrica | 10 l/min |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Connessione 1 | 1/4 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipo di scarico | semi-automatica (scarico acqua/condensa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
