F+R+L G 1 50 0-12 S.AUTOMATICO T.NUOVO 17407NBCDS
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:17407NBCDS
Rubix:999180300020130

Documenti
Dettagli del prodotto : F+R+L G 1 50 0-12 S.AUTOMATICO T.NUOVO 17407NBCDS
FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE Serie:1700 Taglia:4 Diametro Nominale Attacco:1" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:50 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Materiale | lega leggera |
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Dimensioni costruttive | 356 |
| Finezza di filtro | 50 µm |
| Connessione 1 | g 1' |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipo di scarico | automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 351,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 429,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
