529182-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS

Valvola di controllo del filtro MS6-LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS
Rubix:160000000596757
Produttore:529182
EAN:4052568163648
529182-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 529182-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS


Regolatore filtro MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS Pressione massima in uscita 7 bar, filtro da 40 μm, con manometro, Testa regolatrice bloccabile, coppa in plastica con coppa di protezione in plastica, scarico di condensa completamente automatico, direzione di flusso da sinistra a destra. Dimensione=6, Serie=MS, Blocco attuatore=(* Manopola con serratura, * con accessori, bloccabile), Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)360x140x140 mm
Peso1060 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica6200 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,07 IVA esclusa
/ Unità
111,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione