542292-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J1-WP
Trattamento dell'aria compressa serie MS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MSB4-1/4:C3J1-WP
Rubix:160000000599599
Produttore:542292

Documenti
Dettagli del prodotto : 542292-COMBINAZIONE DI UNITA' DI MANUTENZIONE MSB4-1/4:C3J1-WP
Unità combinata di manutenzione MSB4-1/4:C3J1-WP composta da valvola di inserimento manuale, valvola regolatrice con filtro, piastra di fissaggio a parete. Pressione massima di uscita 12 bar, filtro 40 µm, con manometro, testa del regolatore bloccabile, vasca in plastica con gabbia protettiva in plastica, scarico condensato manuale, direzione di flusso da sinistra a destra. Dimensione=4, Serie=MS, Sicurezza di azionamento=(* manopola con arresto, * chiudibile con accessori), Posizione di montaggio=verticale +/- 5°, Finezza del filtro=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Portata volumetrica | 1700 l/min |
| Dimensioni costruttive | 4 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore