162687-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-O-MINI
Valvola di controllo del filtro LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-1/4-D-O-MINI
Rubix:160000000585417
Produttore:162687
EAN:4052568072445

Documenti
Dettagli del prodotto : 162687-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-O-MINI
Filtro-riduttore LFR-1/4-D-O-MINI Con protezione metallica, senza manometro,capacit filtrante 40 µm.Con scarico manuale della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 486 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | zinco pressofuso |
| Portata volumetrica | 1400 l/min |
| Dimensioni costruttive | 40 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | g1/4 |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione